Brida de montaje real
2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
.500-14 Rosca de tubo Dryseal Nptf que acepta conexiones Dryseal según Sae J476A
Drenaje de la caja
Sin drenaje del caso
Caudal continuo
15 gpm
Presión continua
1650 psi
Desplazamiento
9.70 pulg.3/r
Caudal intermitente
20 gpm
Presión intermitente
2250 psi
Catálogo del fabricante
Página de producto del fabricante
Viscosidad máxima continua del aceite
100 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
RPM máximas-Continuo
243 rpm
Tipo de puerto del motor
Combustible cónico para tuberías National
Tipo de montaje
2-Bolt
Manual de piezas y reparación
Configuración de puertos
.500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
Folleto del producto
Filtración recomendada
Según el código de limpieza de Iso. Nivel 18/13
Fluidos recomendados
Aceite hidráulico de calidad superior, tipo antidesgaste, con una viscosidad no inferior a 701 Sus o 13Cst con el mejor rango de 100 - 200 Sus o 20 - 43 Cst a temperatura de funcionamiento,
Diagrama de piezas de reparación#
6-130
Carrera de cojinetes de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7462-000
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 001 - Diseño 60023-000, 002 y 003 - 60540-000
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 003 - 8664-000 1 - Obligatorio
El gerotor de repuesto se vende por separado
Diseño 003 - 8277-004
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 003 - Se requiere 16294-212 - 5
Brida de montaje de repuesto
003 y 002 Diseño 22000-001, 001 Diseño 7463-000
Cojinete de empuje de aguja de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7537-000
Eje de salida de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 7360-001
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - 21776-002
Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
Diseño 001, 002 y 003 - Se requiere 16292-088 - 4
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 001 - Diseño 60032-000, 002 y 003 - 60545-000
Tipo de sello
Estándar
Serie
Serie H
Tipo de eje
Recto