Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Altura total3.31 pulg.
- Longitud total6.85 pulg.
- Ancho general3.38 pulg.
- Peso12.10 lb
Detalles
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo57 l/min
- Desplazamiento7.30 pulg.3/r
- Presión intermitente165 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite100 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo74 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloAlta presión
- SerieSerie H
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado