Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del reductor del fabricanteHera35
- Longitud total7.28
- Shaft Diameter0.875
- Longitud de proyección del eje7.2800 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío8 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío8 pulg.
- Peso3.80
Details
- Tipo de accesorioHERA
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT HERA35 , EJE ENCHUFABLE 18 SGL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798811444
- MaterialAcero
- Tipo de materialAcero
- Tipo de ejeKit de eje de salida enchufable
- Manual de instalación de Url
Descripción general
- Proporciona el diámetro de eje y la longitud de extensión adecuados de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable