Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del reductor del fabricanteHera35
- Longitud total7.66
- Shaft Diameter1
- Longitud de proyección del eje7.6600 pulg.
- Altura de las dimensiones de envío2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío8 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío8 pulg.
- Peso4.40, 3.2
Details
- Tipo de accesorioHERA
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT HERA35 , EJE ENCHUFABLE 21 SGL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798811482
- MaterialAcero
- Tipo de materialAcero
- Tipo de ejeKit de eje de salida enchufable
- Manual de instalación de Url
Descripción general
Descripción del fabricante
KIT HERA35 , EJE ENCHUFABLE 21 SGL / 1.00
- Proporciona el diámetro de eje y la longitud de extensión adecuados de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable