Motion
HERA35ES 29.10 143TC 1.250

Hub City (RRX)
HERA35ES 29.10 143TC 1.250

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 29.10:1 Relación, 2.5090 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8760 pulg., estructura de 143TC
Artículo MI #05100200
No. Fabricante HERA35ES 29.10 143TC 1.250
Precio2,406.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
HERA35ES 29.10 143TC 1.250

Reductores de velocidad helicoidales en ángulo recto HERA - Reducción doble, 29.10:1 Relación, 2.5090 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.8760 pulg., estructura de 143TC
Artículo MI #05100200
No. Fabricante HERA35ES 29.10 143TC 1.250
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
Precio2,406.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    2.5090 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    (L)7.19 x (H)5.75 x (W)5.5
  • Altura de la carcasa
    5.7500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.1900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8760 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA35
  • Par de salida máximo
    1100 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    29.10:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10.0000 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    1.1700 CV
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA35ES 29.10 143TC 1.250
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798806273
  • Potencia de entrada máxima
    1.1700 CV
  • Tipo de montaje
    ES
  • RPM de salida
    60.1 rpm
  • Par de salida
    1100 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    HERA35
  • Estilo
    ES
  • UPC_NO
    662798806273

Descripción general

Descripción del fabricante
HERA35ES 29.10 143TC 1.250 0250-56501
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Revestimiento de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo