Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia2.5090 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)7.19 x (H)5.75 x (W)5.5
- Altura de la carcasa5.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa7.1900 pulg.
- Ancho de la carcasa5.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.8760 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA35
- RPM máximas de salidaEntrada de 153.000 a 1750 rpm
- Par de salida máximo1100 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal10:1
- Tamaño de salida1.4380 pulg.
- Relación11.42:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Kit de base compatible0259-00130, 0259-0131
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada2.9700 CV
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA35ES 11.42 143TC 1.438
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798806327
- Potencia de entrada máxima2.9700 CV
- Tipo de montajeES
- RPM de salida153.2 rpm
- Par de salida1100 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- SerieHERA35
- EstiloES
- UPC_NO662798806327
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Revestimiento de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.