Especificaciones
Dimensiones
- Centro Distancia2.5090 pulg.
- Dimensiones de la carcasa(L)7.19 x (H)5.75 x (W)5.5
- Altura de la carcasa5.7500 pulg.
- Longitud de la carcasa7.1900 pulg.
- Ancho de la carcasa5.5000 pulg.
- Tamaño de entrada0.7490 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteHERA35
- Par de salida máximo1100 pulg-lbs
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación58.33:1
- Factor de servicio1
- Altura de las dimensiones de envío11.0000 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío12.0000 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío10.0000 pulg.
- Peso30.00 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Caballos de entrada0.5800 CV
- Tipo de entradaEje
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHERA35AS 58.33 (24) 1.000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798808864
- Potencia de entrada máxima0.5800 CV
- Tipo de montajeAS
- RPM de salida30 rpm
- Par de salida1100 pulg.
- Tipo de salidaOrificio hueco
- ReducciónDoble
- SerieHERA35
- EstiloAS
- UPC_NO662798808864
Descripción general
- Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Revestimiento de caña de casquillo de bronce Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.