Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricanteHera35
- Altura de las dimensiones de envío2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío8 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío6 pulg.
Detalles
- Tipo de baseBase horizontal
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798811154
- MaterialAcero
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad
- UPC_NO662798811154
Descripción general
- Proporciona la huella de montaje y la altura adecuada de base a centro de un reductor de velocidad de tornillo sin fin comparable