Motion
HERA35 KIT, BRAZO DE PAR

HUB CITY INC
HERA35 KIT, TORQUE ARM

Hera® Kit de brazo dinamométrico de reductor de velocidad - Tamaño del reductor HERA35 , Longitud mínima del brazo 18.7500 in, Longitud máxima del brazo 25.0000 in, Hierro fundido, Material de acero
Artículo MI #05100574
No. Fabricante HERA35 KIT, TORQUE ARM
Precio390.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA35 KIT, TORQUE ARM

Hera® Kit de brazo dinamométrico de reductor de velocidad - Tamaño del reductor HERA35 , Longitud mínima del brazo 18.7500 in, Longitud máxima del brazo 25.0000 in, Hierro fundido, Material de acero
Artículo MI #05100574
No. Fabricante HERA35 KIT, TORQUE ARM
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
Su precio$390.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA35
  • Longitud máxima del brazo
    25.0000 pulg.
  • Longitud mínima del brazo
    18.7500 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    8 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    8 pulg.
  • Peso
    6.19 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    HERA
  • Tipo de componente del brazo
    Kit de brazo de par
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798811543
  • Material
    Hierro fundido/Acero
  • Tipo de producto
    Brazos dinamométricos reductores de velocidad
  • UPC_NO
    662798811543

Descripción general

Descripción del fabricante
HERA35 KIT, BRAZO DE PAR 0259-00125