Motion
VFN212N-3DZB-02N

SMC
VFN212N-3DZB-02N

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #05100775
No. Fabricante VFN212N-3DZB-02N
Price$88.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFN212N-3DZB-02N

VÁLVULA, INTERFAZ NAMUR, S/SOL
Artículo MI #05100775
No. Fabricante VFN212N-3DZB-02N
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
Price$88.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    66.5 mm
  • Longitud total
    136.5 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tamaños de puerto
    1/4 NPT

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.72 (P a A, B) Cv, 1.38 (A, B a EA, EB) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de solenoides
    Individual
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.5 W, 2.1 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFN212N-3DZB-02N VÁLVULA, NAMUR