Motion
VF3240-5DZ1

SMC
VF3240-5DZ1

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #05100778
No. Fabricante VF3240-5DZ1
Price$136.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VF3240-5DZ1

Válvula solenoide de puerto 5 operada por piloto
Artículo MI #05100778
No. Fabricante VF3240-5DZ1
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
Price$136.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    113 mm
  • Ancho general
    50 mm

Details

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 144 °F
  • Material del sello
    Nitrilo hidrogenado
  • Serie
    VF
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    1.7 W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    10 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529

Descripción general

Descripción del fabricante
VF3240-5DZ1 VÁLVULA, PILOTO, MONTAJE EN BASE
  • Puerto 5
  • Tipos de montaje en base y con puerto en el cuerpo
  • Rectificador de onda completa (CA) integrado
  • Consumo de energía: 1.55W estándar, 0.55W con circuito de ahorro de energía