Motion
T9640435
Acoplamiento de anclaje con pasador de tornillo - 1/4 pulg., capacidad de 1/2 toneladas, acero, galvanizado
Artículo MI #05101647
No. Fabricante T9640435
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de anclaje con pasador de tornillo - 1/4 pulg., capacidad de 1/2 toneladas, acero, galvanizado
Artículo MI #05101647
No. Fabricante T9640435
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.310 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    1.120 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    0.780 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1/4 pulg.
  • Ancho entre los ojos
    0.500 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Anclaje del grillete
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ANCLAJE DE PASADOR DE T9640435 1/4 GSCSHKLE 1/2TON
  • Acero al carbono forjado contra caídas
  • Marca WLL en cada grillete
  • Etiquetado UPC
  • NO EXCEDA EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"