Motion
240B21
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #05101759
No. Fabricante 240B21
Precio2,940.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 240 / 3 pulg., B Hub, 21 dientes
Artículo MI #05101759
No. Fabricante 240B21
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
Precio2,940.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    18.1970 pulg.
  • Diámetro del cubo
    8.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.1250 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    21.7100 pulg.
  • Diámetro de paso
    20.1290 pulg.
  • Ancho de diente
    1.7380 pulg.
  • Peso
    186 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    240 / 3 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039318916
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039318916

Descripción general

Descripción del fabricante
240B21 SB 1-1/2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good