Motion
H2311/42.862

NTN
H2311/42.862

Manguito adaptador - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 59 mm, material de acero
Artículo MI #05101787
No. Fabricante H2311/42.862
Precio163.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2311/42.862

Manguito adaptador - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, longitud total de 59 mm, material de acero
Artículo MI #05101787
No. Fabricante H2311/42.862
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
Precio163.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • En general Longitud  
    59 mm
  • Ancho general
    59 mm
  • Peso
    0.904 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN11
  • Número de arandela de bloqueo
    AW11
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359078961
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4550253069973

Descripción general

Descripción del fabricante
H2311/42.862 (1-11/16") CONJUNTO DE ADAPTADOR
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"