Motion
GE 17 TXGR

SKF
GE 17 TXGR

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, Ancho del anillo interior de 14 mm, Abierto
Artículo MI #05102006
No. Fabricante GE 17 TXGR
Precio319.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 17 TXGR

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 17 mm, 30 mm OD, Ancho del anillo interior de 14 mm, Abierto
Artículo MI #05102006
No. Fabricante GE 17 TXGR
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
Su precio$319.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Anillo interior Ancho  
    14 mm
  • Desalineación Ángulo  
    10 °
  • Ancho del anillo exterior
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Sin mantenimiento/autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572512616
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a +150 °C °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    100 kN
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    7316572512616

Descripción general

Descripción del fabricante
GE17 COJINETE TXGR