Motion
HT5F6
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 5/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05102012
No. Fabricante HT5F6
Precio54.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie HT - Material de cuerpo de acero, 3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14 , 5000 psi, tamaño de cuerpo 5/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05102012
No. Fabricante HT5F6
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
Precio54.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Hexagonal
    1.50 pulg.
  • Longitud
    2.88 pulg.
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    5000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HT5F6 DESCONEXIÓN RÁPIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good