Motion
2074136
Llave de tubo - 36 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 5 in, Ángulo de cabeza recto, Material de aluminio, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #05102107
No. Fabricante 2074136
Precio324.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de tubo - 36 in OAL, Capacidad de mordaza máx. de 5 in, Ángulo de cabeza recto, Material de aluminio, Tipo de ajuste estándar
Artículo MI #05102107
No. Fabricante 2074136
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
Precio324.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Peso
    10.95 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Estándar
  • Estilo de mango
    Simple
  • Tipo de mordaza
    Gancho
  • Material
    Aluminio
  • Capacidad máxima de la mordaza
    5 pulg.
  • UPC_NO
    038548064987

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE TUBO DE ALUMINIO FUNDIDO DE 2074136 36"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"