Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro105 mm
- Exterior Diámetro190 mm
- En general Ancho36 mm
- Peso8.61 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6221 BRG
- Descripción largaEl 6221 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 105 mm con un diámetro exterior de 190 mm y un ancho de 36 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6221
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590659265