Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 BSPP
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión25.1 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido15950 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
- Caudal19.81 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Industria/AplicaciónAgricultura
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.06090 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo3770 psi
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi