Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del tubo compatible10 mm
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316
- País de origenJP
- Forma de ajusteEnchufe
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- SerieKQG
Descripción general
- Acero inoxidable 316, tamaño en pulgadas
- Piezas del sello: FKM
- Se puede utilizar con vapor
- Sin grasa
- El material de tubos aplicable incluye FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano y poliolefina
- “S” en el extremo del número de pieza indica con sellador