Especificaciones
Detalles
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoMonóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, dióxido de azufre
- Rango de mediciónMonóxido de carbono - 0 a 2000 ppm, combustible - 0 a 100% LEL, sulfuro de hidrógeno - 0 a 200 ppm, oxígeno - 0 a 30% vol., dióxido de azufre - 0 a 20 ppm
- TipoDetector multigás