Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMedio
Detalles
- Material del arnésLátex
- Material del arnésNitrilo
- Tipo de arnésCara completa
- Características de resistencia de la campanaResistente a productos químicos
- Tipo de presiónPresión intermedia
- Línea de productosPremAire
- Presión nominal60 a 100 psi
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA, aprobado por NIOSH
- Material de la ventanaPolicarbonato
Descripción general
Descripción del fabricante
10054797 PORTAOBJETOS RESP SIN DERIVACIÓN 30"