Motion
10074135

MSA
10074135

Detector portátil de un solo gas Altair - Monóxido de carbono, batería de litio
Artículo MI #05103522
No. Fabricante 10074135
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10074135

Detector portátil de un solo gas Altair - Monóxido de carbono, batería de litio
Artículo MI #05103522
No. Fabricante 10074135
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    95 dB
  • Nivel de alarma
    Monóxido de carbono - 100 ppm, monóxido de carbono - 25 ppm
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de batería
    Litio
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Monóxido de carbono
  • Rango de medición
    Monóxido de carbono - 0 a 1500 ppm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 50 °C
  • Estándares cumplidos
    ATEX II 2G, Clase I, Clase II, Div. 1, Grupo G, Grupos ABCD
  • Tipo
    Detector de un solo gas

Descripción general

Descripción del fabricante
10074135 DET ALTPRO GAS SGL CO L25 H100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo