Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.3860 pulg.
- Ancho5.5910 pulg.
Detalles
- Detalles adicionales3.82" de alto
- ColorNegro
- Compatibilidad con cascosGorras protectoras MSA V-Gard, sombreros protectores MSA V-Gard
- UPC_NO641817025802
Descripción general
- Funciona con determinados nitrómetros V-Gard para ayudar a proporcionar protección adicional contra los peligros de impacto y salpicaduras en la cara y el cuello
- Los protectores de barbilla estándar están hechos de material opaco que garantiza la seguridad y el cumplimiento de las normas con viseras V-Gard transparentes, tintadas, sombreadas y recubiertas
- Diseño compacto y ligero que proporciona protección adicional entre la barbilla y el cuello