Motion
710566

MSA
710566

Gas de calibración - metano - 2.5%, oxígeno - 15%, monóxido de carbono - 60 ppm, 552 L, 2200 psi
Artículo MI #05103791
No. Fabricante 710566
Precio1,623.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
710566

Gas de calibración - metano - 2.5%, oxígeno - 15%, monóxido de carbono - 60 ppm, 552 L, 2200 psi
Artículo MI #05103791
No. Fabricante 710566
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
Precio1,623.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Gas de fondo
    Nitrógeno
  • Material del cilindro
    Acero
  • Contenido de gas
    Metano - 2.5 %, oxígeno - 15 %, monóxido de carbono - 60 ppm
  • Presión máxima
    2200 psi
  • Capacidad de volumen
    552 l

Descripción general

Descripción del fabricante
710566 GAS 552L 2.5% CH4 15% O2 60

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo