Motion
10071336
Detector portátil de un solo gas Altair - Monóxido de carbono
Artículo MI #05104858
No. Fabricante 10071336
Precio723.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Detector portátil de un solo gas Altair - Monóxido de carbono
Artículo MI #05104858
No. Fabricante 10071336
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
Precio723.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    23 mm
  • Altura total
    81 mm
  • Ancho general
    51 mm

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    95 dB
  • Nivel de alarma
    Monóxido de carbono - 35 ppm, monóxido de carbono - 400 ppm
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Monóxido de carbono
  • Rango de medición
    Monóxido de carbono - 0 a 500 ppm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 50 °C
  • Estándares cumplidos
    ATEX II 2G
  • Tipo
    Detector de un solo gas
  • UPC_NO
    4032792173330

Descripción general

Descripción del fabricante
10071336 DET ALTAIR GAS SGL CO L35

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo