Especificaciones
Detalles
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaIones de litio
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoMonóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno
- Rango de mediciónCombustible - 0 a 100% LEL, Oxígeno - 0 a 30% Vol., Monóxido de carbono - 0 a 2000 ppm, Sulfuro de hidrógeno - 0 a 200 ppm
- Estándares cumplidosANZEx Australia/Nueva Zelanda - Test Safe Australia, Directiva ATEX 94/9/EC, CSA de Canadá, IECEx - Test Safe Australia, ISO9001, MSHA, ETL de EE. UU./Canadá
- TipoDetector multigás
Descripción general
- Respuesta del sensor y tiempos de eliminación en menos de 15 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
- Prueba de respuesta en menos de 15 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
- Tiempo de calibración de intervalo de 60 segundos para las configuraciones de sensor más comunes
- Mayor estabilidad y repetibilidad de la señal en condiciones ambientales cambiantes o extremas
- Todos los sensores XCell son capaces de conectar y usar para una fácil reconfiguración
- El kit económico cuenta con pantalla monocroma
- El kit industrial cuenta con pantalla monocroma, línea de muestreo de 10' y sonda de 1'
- El kit Deluxe cuenta con pantalla en color, línea de muestreo de 10' y sonda de 1'