Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 pulg.
- Altura total3.4 pulg.
- Ancho general2 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Nivel de alarmaOxígeno - 19.5% vol., Oxígeno - 23% vol.
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaLitio
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoOxígeno
- Rango de mediciónOxígeno - 0 a 25% Vol.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 50 °C
- Estándares cumplidosATEX II 2G, Clase I, Clase II, Div. 1, Grupo G, Grupos ABCD
- TipoDetector de un solo gas
- UPC_NO4032792186019
Descripción general
Descripción del fabricante
10074137 DET ALTPRO SGL GAS O2 L19.50%