Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general23 mm
- Altura total81 mm
- Ancho general51 mm
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Nivel de alarmaOxígeno - 18% vol., Oxígeno - 19.5% vol.
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoOxígeno
- Rango de mediciónOxígeno - 0 a 25% Vol.
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 50 °C
- Estándares cumplidosATEX II 2G
- TipoDetector de un solo gas
- UPC_NO4032792173422