Motion
10042792

MSA
10042792

Correa de conector de anclaje, 36 pulg. L, Plystr
Artículo MI #05105367
No. Fabricante 10042792
Precio17.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10042792

Correa de conector de anclaje, 36 pulg. L, Plystr
Artículo MI #05105367
No. Fabricante 10042792
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
Precio17.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    5000 lb
  • Conexiones finales
    Anilla D
  • Material
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, Z359.1, OSHA
  • Tipo
    Correa de anclaje residencial
  • UPC_NO
    641817004043

Descripción general

Descripción del fabricante
10042792 PROTECTOR DE PUNTO DE CONECTOR DE ANCLAJE CON
  • Instalación rápida y sencilla
  • Acero, anillo en D revestido de zinc
  • Cumple con todas las regulaciones OSHA aplicables, así como con ANSI A10.32 y ANSI Z359.1-2007
  • Tejido de poliéster duradero
  • Resistencia mínima a la rotura de 5000 lb
  • 100 % probado a prueba de hasta 3,600 lb
  • Capacidad de trabajo: 400 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo