Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8.0310 pulg.
- Ancho11.4170 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin control de residuos
- ColorNegro
- Compatibilidad con cascosTapa ranurada MSA SmoothDome, Tapa ranurada MSA V-Gard
- TipoMarco del carenado
- UPC_NO641817032985
Descripción general
- La montura ranurada estándar funciona perfectamente con cualquier casco ranurado MSA
- Montura universal con correa de goma plana de alta resistencia que se puede utilizar con cascos MSA ranurados y no ranurados
- El exclusivo material de diseño de marco inclinado se desliza fuera del marco y fuera del sitio
- El control de residuos opcional crea un sellado hermético entre el casco y el cuadro
- Las versiones de temperatura elevada soportan temperaturas de hasta 350ºF (176ºC)
- Las cuchillas de ajuste deslizantes permiten que la pantalla funcione con la mayoría de los respiradores de media máscara
- Canales únicos en forma de V