Especificaciones
Detalles
- Gas de fondoNitrógeno
- Material del cilindroAluminio
- Contenido de gasMonóxido de carbono - 300 ppm, metano - 1.45 %, oxígeno - 15 %, sulfuro de hidrógeno - 10 ppm, dióxido de carbono - 2.5 %
- Presión máxima500 psi
- Capacidad de volumen58 l