Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se ajusta sobre las gafasNo admite anteojos
- Familia de colores de monturaBorrar
- Estilo de marcoEnmarcado
- Color de la patilla de la monturaTransparente
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Marco metálicoMarco no metálico
- Línea de productosBloquez
- Ajuste de la patillaPatillas ajustables
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO641817022627