Motion
10076729
Detector portátil de gas único Altair - Cianuro de hidrógeno, batería de litio
Artículo MI #05107112
No. Fabricante 10076729
Precio1,639.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Detector portátil de gas único Altair - Cianuro de hidrógeno, batería de litio
Artículo MI #05107112
No. Fabricante 10076729
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
Precio1,639.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Altura total
    3.4 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    95 dB
  • Nivel de alarma
    Cianuro de hidrógeno - 10 ppm, Cianuro de hidrógeno - 4.7 ppm
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de batería
    Litio
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Cianuro de hidrógeno
  • Rango de medición
    Cianuro de hidrógeno - 0 a 30 ppm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 50 °C
  • Estándares cumplidos
    ATEX II 2G, Clase I, Clase II, Div. 1, Grupo G, Grupos ABCD
  • Tipo
    Detector de un solo gas
  • UPC_NO
    4032792201132

Descripción general

Descripción del fabricante
10076729 DET ALTPRO SGL GAS HCN L4.7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"