Especificaciones
Dimensiones
- Ancho o diámetro de la eslinga5/8 pulg.
- Longitud10 pies
- Ajuste de longitudNo ajustable
Detalles
- Conexión de anclajeGancho a presión
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad310 lb
- Conexión del arnésGancho a presión
- MaterialCuerda de nailon
- Número de piernas1
- Tipo de absorción de impactosEslinga para amortiguador estilo paquete
- Estándares cumplidosANSI A10.32, CSA Z259.11-05 E4, OSHA