Motion
10116925

MSA
10116925

Detector multigás portátil Altair: monóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, dióxido de azufre, AA, batería de iones de litio
Artículo MI #05108074
No. Fabricante 10116925
Precio7,827.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10116925

Detector multigás portátil Altair: monóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, dióxido de azufre, AA, batería de iones de litio
Artículo MI #05108074
No. Fabricante 10116925
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
Precio7,827.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1.79 pulg.
  • Altura total
    6.69 pulg.
  • Ancho general
    3.49 pulg.

Detalles

  • Clasificación de decibelios de alarma
    95 dB
  • Tipo de alarma
    Audible, vibración, visual
  • Tipo de batería
    AA, iones de litio
  • Gases combustibles monitorizados
    pentano
  • Tipo de visualización
    LCD
  • Gas monitorizado
    Monóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, dióxido de azufre
  • Rango de medición
    Combustible - 0 a 100% LEL, Oxígeno - 0 a 30% Vol., Monóxido de carbono - 0 a 2000 ppm, Sulfuro de hidrógeno - 0 a 200 ppm, Dióxido de azufre - 0 a 20 ppm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 50 °C
  • Estándares cumplidos
    CAN/CSA C22.2 N.o 152, Clase I, Clase II, Clase III, División 1, Grupos ABCD, Grupos EFG
  • Tipo
    Detector multigás

Descripción general

Descripción del fabricante
10116925 A-ALT5X-A-L-K-A-1-0-0-T-0-0-0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo