Motion
10070477

MSA
10070477

Arnés cruzado Arcsafe - Material de cincha de nailon, ubicación de la anilla D trasera, correa para la pierna de la lengüeta, tamaño XX-grande, capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #05108262
No. Fabricante 10070477
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MSA
10070477

Arnés cruzado Arcsafe - Material de cincha de nailon, ubicación de la anilla D trasera, correa para la pierna de la lengüeta, tamaño XX-grande, capacidad de peso de 400 lb
Artículo MI #05108262
No. Fabricante 10070477
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    XX-Grande

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    Protección contra arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Cinta de nailon
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Sin almohadillado
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ASTM F887-05, CSA Z259.10-M90 Clase A, CSA Z259.10-M90 Clase D, CSA Z259.10-M90 Clase L, CSA Z259.10-M90 Clase P, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Aplicación de estilo
    Cruce

Descripción general

Descripción del fabricante
10070477 HARN ARCSAFE NY CROV TBLS SXL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo