Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1.79 pulg.
- Altura total6.69 pulg.
- Ancho general3.49 pulg.
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de bateríaAA, iones de litio
- Gases combustibles monitorizadospentano
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoMonóxido de carbono, combustible, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, dióxido de azufre
- Rango de mediciónMonóxido de carbono - 0 a 2000 ppm, combustible - 0 a 100% LEL, sulfuro de hidrógeno - 0 a 200 ppm, oxígeno - 0 a 30% vol., dióxido de azufre - 0 a 20 ppm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 50 °C
- Estándares cumplidosCAN/CSA C22.2 N.o 152, Clase I, Clase II, Clase III, División 1, Grupos ABCD, Grupos EFG
- TipoDetector multigás