Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la eslinga22 pulg.
- Longitud22 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• Las eslingas de sujeción para el trabajador cuentan con cinchas y ganchos de seguridad autocerrantes • Correa para poste del trabajador, ayuda para la escalada o cuerdas • El conjunto de varilla está diseñado para aplicaciones de posicionamiento de trabajo como atar varilla corrugada o construir formas de hormigón
- Color de la eslingaAmarillo
- Estándares cumplidosANSI Z359.1, CSA, OSHA
- TipoBarra separadora
- UPC_NO641817100783
Descripción general
- Las eslingas de sujeción Workman cuentan con cinchas y ganchos de seguridad autocerrantes
- Correa para poste de camionero, ayuda para la escalada o camioneros
- El conjunto de varilla está diseñado para aplicaciones de posicionamiento de trabajo como atar varilla o construir formas de hormigón