Especificaciones
Dimensiones
- Longitud4 pies
Detalles
- Capacidad5000 lb
- Conexiones finalesAnilla D
- MaterialPoliéster
- Estándares cumplidosANSI A10.14, ANSI Z359.1, OSHA
- TipoCorrea del conector de anclaje
- UPC_NO641817004050
Descripción general
- Instalación rápida y sencilla
- Acero, anillo en D revestido de zinc
- Cumple con todas las regulaciones OSHA aplicables, así como con ANSI A10.32 y ANSI Z359.1-2007
- Tejido de poliéster duradero
- Manguito protector
- Resistencia mínima a la rotura de 5,000 lb
- 100 % probado a prueba de hasta 3,600 lb
- Capacidad de trabajo: 400 lb