Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general23 mm
- Altura total81 mm
- Ancho general51 mm
Detalles
- Clasificación de decibelios de alarma95 dB
- Nivel de alarmaSulfuro de hidrógeno - 14 ppm, Sulfuro de hidrógeno - 7 ppm
- Tipo de alarmaAudible, vibración, visual
- Tipo de visualizaciónLCD
- Gas monitorizadoSulfuro de hidrógeno
- Rango de mediciónSulfuro de hidrógeno - 0 a 100 ppm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 50 °C
- Estándares cumplidosATEX II 2G
- TipoDetector de un solo gas
- UPC_NO4032792173408