Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio8.7 mm
- Altura total80 mm
- Longitud total264.5 mm
- Ancho general77 mm
- Tamaños de puertoSubplaca montada
- Tamaño del puerto de la subplaca1/2 BSPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoHierro fundido
- Descripción Palabra claveSubplaca no incluida
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv86 Av x 10-6m²
- Dirección del flujo2-Way
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo (ranura)
- Estado normalNormalmente cerrado
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Consumo de energía del solenoide7.6 a 50 Hz W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaDisco
Descripción general
Descripción del fabricante
VNH211A-15A-3TZ-B
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad