Motion
11MI-08-13

SKF
11MI-08-13

Transferencia de bola en miniatura - Serie 11MI , 7.9 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa de acero al carbono, Capacidad de carga de 110 lb
Artículo MI #05112945
No. Fabricante 11MI-08-13
Precio80.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
11MI-08-13

Transferencia de bola en miniatura - Serie 11MI , 7.9 mm Diámetro de bola, Material de bola de acero al carbono, Material de carcasa de acero al carbono, Capacidad de carga de 110 lb
Artículo MI #05112945
No. Fabricante 11MI-08-13
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
Precio80.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    7.9 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Longitud del poste
    18 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Aplicación
    Equipo de medición, cargador de bobina ligero, guías para Motion lineal pequeño, transferencia de material en salas limpias.
  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316578059733
  • Capacidad de carga máxima
    110 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    11MI
  • UPC_NO
    7316578059733

Descripción general

Descripción del fabricante
11MI-08-13 BRG
  • Bola de acero al carbono y carcasa chapada en zinc Altura con pasador roscado ajustable Rosca M8