Motion
25000S-002I
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 11/16", profundidad máx. de broca de 4-1/2", mango cónico Morse
Artículo MI #05112963
No. Fabricante 25000S-002I
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de punta reemplazable, tipo de broca de punta reemplazable, diámetro máx. de broca de 11/16", profundidad máx. de broca de 4-1/2", mango cónico Morse
Artículo MI #05112963
No. Fabricante 25000S-002I

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-5/16 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    11/16 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    33/64 pulg.
  • Longitud total
    9-19/32 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Broca de punta reemplazable
  • Mango bridado
    No
  • Código de portaherramientas completo
    25000S-002I
  • Serie
    Serie 0
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Recto
  • Estilo de portaherramientas
    25000S

Descripción general

Descripción del fabricante
25000S-002I SOPORTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo