Motion
MFLB-4-Z7/6FT

MILLER BY HONEYWELL
MFLB-4-Z7/6FT

Eslinga amortiguadora estilo paquete - 6 pies de largo, conexión con arnés de anilla D, conexión de anclaje con gancho de varilla, 400 lb
Artículo MI #05113019
No. Fabricante MFLB-4-Z7/6FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLER BY HONEYWELL
MFLB-4-Z7/6FT

Eslinga amortiguadora estilo paquete - 6 pies de largo, conexión con arnés de anilla D, conexión de anclaje con gancho de varilla, 400 lb
Artículo MI #05113019
No. Fabricante MFLB-4-Z7/6FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Ajuste de longitud
    No ajustable

Detalles

  • Conexión de anclaje
    Gancho de varilla
  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Naranja, plata
  • Conexión del arnés
    Anilla D
  • Número de piernas
    2
  • Tipo de absorción de impactos
    Eslinga para amortiguador estilo paquete
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32, ANSI Z359-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502

Descripción general

Descripción del fabricante
MFLB-4-Z7/6FT CONECTOR DE ANILLO D
  • El conector de anilla D Miller Twin Turbo torna fácilmente adapta dos PFL Miller TurboLite para una protección continua contra caídas de amarre del 100%
  • Extremadamente compacto y ligero, proporciona una capacidad de trabajo de 6’ ; la unidad se acopla directamente a la anilla en D trasera del arnés para una mayor movilidad y versatilidad
  • Tejido diseñado para una mayor resistencia a la abrasión y una larga vida útil
  • Carcasa de nailon de alta resistencia y resistente a los impactos para una máxima durabilidad
  • La pieza giratoria integrada evita que el anticaídas se retuerza
  • Clasificado para un usuario de hasta 400 lb
  • No se requiere recertificación anual de fábrica
  • Cumple con las normas globales para empresas internacionales; cumple con todas las normas OSHA, ANSI A10.32 y Z359-2007 y CSA aplicables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo