Motion
NNU4938W33NAP5

NTN
NNU4938W33NAP5

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 190 mm D.I., 260 mm D.E., 69 mm Ancho, C0NA Espacio libre interno
Artículo MI #05113035
No. Fabricante NNU4938W33NAP5
Precio8,238.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NNU4938W33NAP5

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 190 mm D.I., 260 mm D.E., 69 mm Ancho, C0NA Espacio libre interno
Artículo MI #05113035
No. Fabricante NNU4938W33NAP5
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
Su precio$8,238.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    260 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C0NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de aceite
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359816709
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    NNU
  • UPC_NO
    4550253041870

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU4938W33NAP5 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo