Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base1-1/2 pulg.
- Ancho de la base0.87 pulg.
- Longitud del brazo de sujeción8.82 pulg.
- Altura debajo de la barra0.86 pulg.
- Altura total1.94 pulg.
- Longitud total8.82 pulg.
- Peso0.61 lb
Detalles
- Tipo de barraSólido
- Estilo de abrazaderaTirar del cierre de acción
- Tipo de abrazaderaCierre de acción de tracción estándar
- Estilo de mangoPalanca recta
- Capacidad de retención máxima375 lb
- Tipo de alternanciaBloqueo