Motion
410KARED(Juegos de 2)

MASTER LOCK COMPANY
410KARED(Sets of 2)

Candado de bloqueo: llave igual, material termoplástico, material de grillete de acero, diámetro de grillete de 1/4 in, color rojo, espacio libre vertical de 1-1/2 in
Artículo MI #05113155
No. Fabricante 410KARED(Sets of 2)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MASTER LOCK COMPANY
410KARED(Sets of 2)

Candado de bloqueo: llave igual, material termoplástico, material de grillete de acero, diámetro de grillete de 1/4 in, color rojo, espacio libre vertical de 1-1/2 in
Artículo MI #05113155
No. Fabricante 410KARED(Sets of 2)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    25/32 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Color del parachoques/cuerpo
    Rojo
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Incluye
    Clave
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • UPC_NO
    71649080418

Descripción general

Descripción del fabricante
410KARED (CONJUNTOS DE 2)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo