Motion
6002-2RSL TN9 HC5C3WT

SKF
6002-2RSL TN9 HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda híbrido - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #05113171
No. Fabricante 6002-2RSL TN9 HC5C3WT
Precio134.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6002-2RSL TN9 HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda híbrido - Orificio recto, 15 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #05113171
No. Fabricante 6002-2RSL TN9 HC5C3WT
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
Precio134.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    COJINETE 6002-2RSLTN9/HC5C3WT
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6002-2RSL TN9 HC5C3WT es un cojinete de bolas de ranura profunda híbrida de 15 mm de diámetro exterior de 32 mm, 9 mm de ancho, diseño recto, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2RSL TN9 HC5C3WT
  • Número de Upc del fabricante
    7316572070727
  • RPM Máx.
    56000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5.85 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    2.85 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572070727

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 6002-2RSLTN9/HC5C3WT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos