Motion
531LL20

Thomson
531LL20

Bloques de lubricación - Estilo de raíl: estándar, serie 500
Artículo MI #05113521
No. Fabricante 531LL20
Precio175.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
531LL20

Bloques de lubricación - Estilo de raíl: estándar, serie 500
Artículo MI #05113521
No. Fabricante 531LL20
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
Precio175.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Tamaño
    20 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Serie
    500
  • UPC_NO
    662486733478

Descripción general

Descripción del fabricante
531LL20 BLOQUE DE LUBRICANTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo